Beli air guntekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 6 (mm): 11
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TEKIRO Air Washing Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaningatribut:
- Fluid: Air
- Connection: Coupler for normal pressure
- Nozzle type: Standard (with flow rate adjustment)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.6
- Coupler connection thread diameter: G(PF)1/4
- Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
- Air Consumption (L/minute): 280
- Material (Main Unit): Aluminium
- Nozzle Diameter (Φmm): 2
- TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:For drying, cooling, dust work by blowingatribut:
- Connection Diameter: 1/4 plug
- Length (mm): 220
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Diameter: G1/8
- Nozzle Length (mm): 90
- Weight (g): 112
- Nozzle diameter (mm): 2
- Purpose of Use: For drying by air blow, cooling and dust work.
- monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.6
- Nozzle Length (mm): 100
- Fluid: Air
- Connection: 1/4 coupler
- Package Weight (g): 122
- TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:General dust workatribut:
- Air Mounting Spout: G1/4
- Length (mm): 124.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Length (mm): 24
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Weight (g): 220
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Air Mounting Spout: 1/4 Plug
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Nozzle Mounting Part: G1/8
- Nozzle diameter (mm): 2
- Operating Temperature Range (°C): 0-60
- Purpose of Use: General Dust Work.
- POKANA Protective Face Maskatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603021465
- POKANA Protective Face Maskatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603021465
- TRUSCO Air Duster Gun Set Spring Type Urethane Coil Hose (Semprotan Angin Kompresor)atribut:
- Minimum Radius Curvature: 23mm
- Operating Temperature Limits: -40 to +80deg C
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- TRUSCO Air Reel, Swing Coupler (Selang Angin / Selang Gulung Manual)atribut:
- Fluid: Air
- Hose Dimension (Overall Length) (m): 20
- Hose Length (m): Primary Side / 1
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- TRUSCO Air Duster Button Type (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:General dust work.
- CEJN Blowgun Rc 1/4inch FemDeskripsi:The CEJN Series 208 blowgun has a valve package that enables it to handle both air as well as non-explosive fluids. The series is offered in several styles, including standard full-flow, noise-reducing Star-Tip, and a pressure-regulated safety version. Va
Daftar Harga air guntekiro Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp96.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| TEKIRO Air Washing Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp169.900 |
| monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor) | Rp129.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp239.900 |
| monotaro Air Blower Gun (Semprotan Angin Kompresor) | Rp69.000 |
| Orange Air Blow Gun / Air Duster / Semprotan Angin | Rp36.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun Trigger Standard Nozzle (Semprotan Angin Kompresor) | Rp419.900 |
| TRUSCO Air Duster Gun, Trigger, Plug Type, Nozzle (Semprotan Angin Kompresor) | Rp599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/bmP101000418-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/7tP103683281-2.jpg)
/52P101001182-4.jpg)
/P101001856-1.jpg)
/P101571065-1.jpg)

/P101001971-1.jpg)
/P101001972-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/POKANA%20Protective%20Face%20Mask/a3P105477363-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/POKANA%20Protective%20Face%20Mask/qdP105224949-1.jpg)
/P101000447-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/P101001968-1.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/P101500492-1.jpg)
/1uP103631066-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)